| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65683015 Herst.-Nr.: 4502392S/250 EAN/GTIN: 4044774698861 |
| |
|
| | |
| LIY 2CHELIX 1X0,25 OGWH 4502392S/250 Schaltlitze für die Verdrahtung von Fernmeldegeräten und elektronischen Baugruppen in Geräten, Kupferlitze, Aderisolation auf PVC-Basis, Typ YI 2/TI 2 nach VDE 0207-4, Mit Farbwendel gekennzeichnet, In Anlehnung an VDE 0812, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Spule: d1=18mm, d2=150mm, b=85mm Weitere Informationen: | | Leiternennquerschnitt: | 0,25 mm² | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig | Werkstoff der Aderisolation: | Polyvinylchlorid (PVC) | Ader-Farbe: | verschiedene | Schirm: | nein | Flammwidrig: | nach IEC/EN 60332-1-2 | Raucharm nach EN 61034-2: | nein | Außendurchmesser ca.: | 1,5 mm | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -30..70 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 63,49* | € 82,15* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 50,66* | € 82,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 63,22* | € 82,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,25396* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|