Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BUWH 4522261S/150


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BUWH 4522261S/150
X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BUWH 4522261S/150
Artikel-Nr.:
     3517A-65678535
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4522261S/150
EAN/GTIN:
     4044774704913
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

X07V-K 2CHELIX 1X1,5 BUWH 4522261S/150

Verlegung in Rohren auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, Für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen nur als Potentialausgleichsleitung, Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt. IEC 60228/ VDE 0295, Aderisolation auf PVC-Basis, Mit Farbwendel gekennzeichnet, In Anlehnung an EN 50525-2-31, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Spule: d1=18mm, d2=200mm, b=85mm
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
AWG-Größe:
16
Leiterdurchmesser:
1,38 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
verschiedene
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungsleitung, litze blau weiß, litze, litze blau, Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
750
150
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,35937*
€ 0,47937*
Lager 3517
150
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,38287*
€ 0,51287*
26 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,46*
€ 0,61*
150
pro Meter
€ 5,95*
ab € 0,47512*
€ 0,62512*
4 Tage
nicht lagernd
150
pro Meter
€ 6,95*
ab € 0,51294*
€ 0,98747*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Meter
€ 0,51287*
€ 0,61032
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,46287*
€ 0,55082
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,44287*
€ 0,52702
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,38287*
€ 0,45562
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Meter
Mindestbestellmenge: 150 Meter ( entspricht € 76,9305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.