Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Serien-/Jalousieaktor UP 6705-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Serien-/Jalousieaktor UP 6705-101
Serien-/Jalousieaktor UP 6705-101
Artikel-Nr.:
     3517A-65317731
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006700A0041
EAN/GTIN:
     4011395182659
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
jalousieaktor knx

Serien-/Jalousieaktor UP 6705-101

Serien-/Jalousieaktor WaveLINE, mit Nebenstelle. Zum Schalten elektrischer Lasten per Funk. Zum Fahren und Verstellen von Jalousien/Rolladen und Markisen per Funk. Funktionen über Funk: Serienschalter, Jalousieschalter und Lichtszenensteuerung. Funktionen über Nebenstelle: Serienschalter, Jalousieschalter und Funktelegramm senden. Bedienung über konventionelle Taster (2020 US, 2012/6 UK) möglich.
Weitere Informationen:
Geeignet für Rollladenschalter:
ja
Geeignet für Jalousieschalter:
ja
Geeignet für Jalousie-/Rollladenschalter:
ja
Geeignet für Schalter:
ja
Im Gehäuse:
ja
Stromversorgung:
230 V AC
Schalt-Betrieb:
ja
Anzahl der Relais:
2
Montageart:
Unterputz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: jalousieaktor, busch-jaeger jalousieaktor, Funkempfänger
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 97,34*
€ 118,70*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 98,52*
€ 119,83*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 100,71*
€ 121,65*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,08*
€ 121,85*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,80*
€ 122,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,85*
€ 145,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,79*
€ 134,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,08*
€ 119,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6730-0-0048
ab € 97,98*
Zubehör
Busch-Jaeger
6700-0-0027
ab € 79,49*
Zubehör
Busch-Jaeger
6700-0-0031
ab € 97,02*
Zubehör
Busch-Jaeger
6700-0-0034
ab € 97,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.