Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter 15KA,2p,B,25A,T=70mm 5SY7225-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-Schalter 15KA,2p,B,25A,T=70mm 5SY7225-6
Artikel-Nr.:
     3517A-65275603
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY72256
EAN/GTIN:
     4001869190761
Suchbegriffe:
MCB
Sicherungsautomat
Überstromschalter
Überstromschutzschalter

LS-Schalter 15KA,2p,B,25A,T=70mm 5SY7225-6

Leitungsschutzschalter 400V 15kA, 2-polig, B, 25A, T=70mm Leitungsschutzschalter SENTRON 5SY für den sicheren Kurzschluss- und Überlastschutz für Wohngebäude, Zweckbau und besondere Industrieanwendungen.Werkzeuglose Montage und Demontage des Geräts mit Hilfe eines Zweifachschiebers. Beliebige Kombination von Leitern und Sammelschiene durch Doppelkammerklemme.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
15 kA
Hinweis zur Abbildung:
MD01 (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,28*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,90*
€ 53,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST38201
ab € 3,33*
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,46*
Zubehör
Siemens
5SM60242
ab € 113,53*
Zubehör
Siemens
5ST3061
ab € 73,37*
Zubehör
Siemens
5ST3060
ab € 73,47*
Zubehör
Siemens
5SM26256
ab € 81,45*
Zubehör
Siemens
5SM27256
ab € 71,52*
Zubehör
Siemens
5SM28228
ab € 75,83*
Zubehör
Siemens
5SM26228
ab € 80,61*
Zubehör
Siemens
5SM23220
ab € 45,88*
Zubehör
Siemens
5SM26220
ab € 68,48*
Zubehör
Siemens
5SM23223
ab € 149,88*
Zubehör
Siemens
5SW3005
ab € 11,06*
Zubehör
Siemens
5ST3803
ab € 14,69*
Zubehör
Siemens
8WH82100AA35
€ 0,03934*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.