Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LS-Schalter B6A,2pol,T=70,10kA 5SY4206-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LS-Schalter B6A,2pol,T=70,10kA 5SY4206-6
LS-Schalter B6A,2pol,T=70,10kA 5SY4206-6
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-65253714
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY42066
EAN/GTIN:
     4001869181462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter b 6a siemens

LS-Schalter B6A,2pol,T=70,10kA 5SY4206-6

Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Ob für Infrastruktur oder für industrielle Anforderungen, Siemens bietet Leitungsschutzschalter für alle Anwendungen und jedes Einsatzgebiet.
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
B
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:
10 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:
35 kA
Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:
35 kA
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, LS-Schalter, MCB, Installationsautomat, Automat, Einbauautomat, Verteilereinbaugerät, Überstromschutzschalter, Überstromschalter, LS-Automat
Angebote (13)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,40*
ab € 28,77*
€ 32,56*
16 Tage
k.A.
€ 6,99*
ab € 29,50*
€ 33,34*
Lager 3517
€ 4,50*
ab € 29,52*
€ 33,36*
€ 6,95*
ab € 30,08*
€ 33,93*
Frei Haus
ab € 30,12*
€ 33,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,38*
€ 36,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SM2121-6
ab € 47,13*
Zubehör
Siemens
5SM2322-6KK01
ab € 100,75*
Zubehör
Siemens
5SM2325-6
ab € 84,69*
Zubehör
Siemens
5SM2332-6KK01
ab € 114,10*
Zubehör
Siemens
5SM2345-6KK01
ab € 126,86*
Zubehör
Siemens
5SM2625-6
ab € 76,73*
Zubehör
Siemens
5SM2625-8
ab € 116,75*
Zubehör
Siemens
5SM2632-6
ab € 41,73*
Zubehör
Siemens
5SM2635-6
ab € 61,72*
Zubehör
Siemens
5SM2735-6
ab € 71,83*
Zubehör
Siemens
5SM2745-6
ab € 73,70*
Zubehör
Siemens
5SM2745-8
ab € 81,94*
Zubehör
Siemens
5SM2845-8
ab € 93,40*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 7,01*
Zubehör
Siemens
5ST3010-2
ab € 12,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.