Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Gr 1, 1 8WA1810


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung Gr 1, 1 8WA1810
Abdeckung Gr 1, 1 8WA1810
Artikel-Nr.:
     3517A-65235840
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WA1810
EAN/GTIN:
     4011209161139
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Bezeichnungsmaterial
Klemmenabdeckung
Klemmenmarkierung

Abdeckung Gr 1, 1 8WA1810

Abdeckung, mit Blitzpfeil, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 6,2 mm, gelb, 1 mm2, 2,5 mm2 Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Symbole
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6,2 mm
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Zackband, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, klemmenabdeckung abdeckung siemens, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Markierer, Markierungsmaterial, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Kennzeichnungsschild, Klemmenbezeichnung, Bezeichnungssystem, Bezeichnungsschild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,25*
€ 0,36*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,2942*
€ 0,4242*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,32*
€ 0,46*
17 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,33*
€ 0,47*
50
€ 3,90*
ab € 0,333*
€ 0,483*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4242*
€ 0,5048
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4042*
€ 0,481
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3542*
€ 0,4215
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3442*
€ 0,4096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2942*
€ 0,3501
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.