Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungswächter AC50...400HZ480-550V IP9075.12/010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungswächter AC50...400HZ480-550V IP9075.12/010
Sicherungswächter AC50...400HZ480-550V IP9075.12/010
Artikel-Nr.:
     3517A-65223816
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0045414
EAN/GTIN:
     4030641454142
Suchbegriffe:
Sicherungswächter
dold&söhne sicherungswächter

Sicherungswächter AC50...400HZ480-550V IP9075.12/010

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
1-Phasen-Unterspannung möglich:
nein
3-Phasen-Unterspannung möglich:
ja
1-Phasen-Überspannung möglich:
nein
3-Phasen-Überspannung möglich:
nein
1-Phasen-Fenster möglich:
nein
3-Phasen-Fenster möglich:
nein
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Spannungsüberwachungsrelais, Spannungswächter, Spannungs-Überwachungsrelais, Spannungsüberwachungsgerät, Netzwächter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 131,09*
€ 159,40*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 131,86*
€ 161,03*
Frei Haus
ab € 137,15*
€ 167,71*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 139,56*
€ 170,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 146,78*
€ 179,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,03*
€ 191,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,86*
€ 156,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.