Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter m.getrenn.Betätiger 3SE2243-0XX40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517A-65204032
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3SE22430XX40
EAN/GTIN:
     4011209536746
Suchbegriffe:
Betätiger für Positionsschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Endlagenschalter

Positionsschalter m.getrenn.Betätiger 3SE2243-0XX40

Sicherheits-Positionsschalter mit getrenntem Betätiger Formstoffgehäuse seitliche und stirnseitige Schleichschaltglieder 1S+2Ö, 3 x (M20 x 1,5) Auszugskraft 5 N Lieferung ohne Betätiger Sicherheits-Positionsschalter SIRIUS 3SE22 für manipulationssichere Schutzgitter-, Klappen- oder Schutztürüberwachung.Dank codierter Betätiger und 5 Anfahrrichtungen können diese flexibel montiert werden.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
52 mm
Höhe des Sensors:
36 mm
Länge des Sensors:
90 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
4 A
Schaltfunktion verrastend:
nein
Ausgang elektronisch:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, Schlüsselschalter, Verriegelungsschalter, endschalter siemens ip65, mechanischer sicherheitsschalter, siemens verriegelungsschalter, Schalter, Norm-Grenztaster, Grenzschalter, Norm-Grenzschalter, Einzelpositionsschalter, Einzel-Grenztaster, Standardpositionsschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,46*
€ 28,99*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 24,87*
€ 33,30*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 27,69*
€ 36,86*
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 28,86*
€ 38,12*
Frei Haus
ab € 29,19*
€ 38,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,62*
€ 36,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.