Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang C40E-1602CB010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-63676899
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1018801
EAN/GTIN:
     4047084209154
Suchbegriffe:
Lichtgitter Empfänger
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke

Sicherheitslichtvorhang C40E-1602CB010

Sicherheitslichtvorhänge, C4000 Advanced, C40E-1602CB010, Systemteil: Empfänger, Auflösung: 20 mm, Reichweite: 21 m, Schutzfeldhöhe: 1.650 mm, Anschlussart: Hirschmann-Stecker M26, 12-polig
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Detektionsvermögen für Probekörper:
20 mm
Schutzfeldhöhe:
40 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Mit Strahlcodierung:
ja
Mit Wiederanlaufsperre:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter sick, lichtgitter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.216,85*
€ 5.404,95*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.217,76*
€ 5.405,86*
Frei Haus
ab € 5.269,54*
€ 5.457,92*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.404,95*
€ 6.431,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.364,90*
€ 6.384,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.260,95*
€ 6.260,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.216,85*
€ 6.208,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.