Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05V-K EMBOSS 1X0,75 BN 4510032K/2500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H05V-K EMBOSS 1X0,75 BN 4510032K/2500
H05V-K EMBOSS 1X0,75 BN 4510032K/2500
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-62858842
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510032K/2500
EAN/GTIN:
     4044774699318
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Litze

H05V-K EMBOSS 1X0,75 BN 4510032K/2500

Interne Verdrahtung von Geräten, geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
braun
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
2,7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
2500
€ 7,90*
ab € 0,10638*
€ 0,13738*
Lager 3517
2500
Frei Haus
ab € 0,11989*
€ 0,15489*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,1233*
€ 0,2143*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Meter
€ 0,15489*
€ 0,18432
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,11989*
€ 0,14267
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Meter
Mindestbestellmenge: 2500 Meter ( entspricht € 387,225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
100775
ab € 24,33*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.