Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-LED-Notleuchte 3h e864F12L42/3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ex-LED-Notleuchte 3h e864F12L42/3/4
Artikel-Nr.:
     3517A-62750193
Hersteller:
     SCHUCH Leuchten
Herst.-Nr.:
     864000101
EAN/GTIN:
     4041254300634
Suchbegriffe:
Ex-Leuchte
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte

Ex-LED-Notleuchte 3h e864F12L42/3/4

EX-LED-Notleuchte, ExeLed 1 N, EX-Zone 1/21/2/22, 29 W, 4360 lm, Einzelbatterie, Selbsttest, Brenndauer 3 h, SKI, IP66, breitstrahlend, 6000 K, Ra= 80, Ta -30 °C/+55 °C, L80B50>100000 h (@ Ta max), L80B50>100000 h (@ Ta 25°C), L90B50>85000 h (@ Ta 25°C), Wanne PC satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4571), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN:4041254300634.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Einspeisung:
dezentral
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitslampe, Sicherheitsleuchte, notleuchte led ip66, ex leuchte, ex-leuchte led, Ex-Not-/Hinweisleuchte, Explosionsgeschützte Leuchte Not-/Hinweis
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.348,29*
€ 1.460,80*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.349,51*
€ 1.461,75*
Frei Haus
ab € 1.363,15*
€ 1.474,75*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.377,43*
€ 1.496,49*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 1.583,09*
€ 1.690,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,80*
€ 1.738,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,96*
€ 1.705,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.376,44*
€ 1.637,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.357,60*
€ 1.615,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.348,29*
€ 1.604,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.