Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haustelefon Comfort Weiß-Hochglanz HTC 811-0 WH/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haustelefon Comfort Weiß-Hochglanz HTC 811-0 WH/S
Haustelefon Comfort Weiß-Hochglanz HTC 811-0 WH/S
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-62659664
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041541-00
EAN/GTIN:
     4015739415410
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage

Haustelefon Comfort Weiß-Hochglanz HTC 811-0 WH/S

Haustelefon Comfort für die 1+n-Technik aus Kunststoff.
Weitere Informationen:
Mit Video:
nein
Installationstechnik:
1+n-System
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Memory-Funktion:
nein
Abhörsicher:
ja
Bedienung Türöffner:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Freisprechen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 348,04*
€ 414,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,24*
€ 420,87*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 359,89*
€ 428,50*
Frei Haus
ab € 364,37*
€ 432,58*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 376,31*
€ 445,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,50*
€ 509,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 422,73*
€ 503,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,75*
€ 485,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,01*
€ 468,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,89*
€ 428,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029591-00
ab € 13,39*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029577-00
ab € 4,58*
Zubehör
Siedle & Söhne
200040931-00
ab € 74,73*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029578-00
ab € 4,71*
Zubehör
Siedle & Söhne
200029894-00
ab € 66,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.