Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-7MN36-0CH0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-7MN36-0CH0
Artikel-Nr.:
     3517A-62564947
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA21637MN360CH0
EAN/GTIN:
     4042949109440
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Hochleistungsschalter
MCCB
Anlagenschutzschalter

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 3VA2163-7MN36-0CH0

Leistungsschalter 3VA2 IEC Frame 160 Schaltvermögenklasse C Icu=110kA @ 415V 3-polig, Motorschutz ETU350M, LSI, In=63A Überlastschutz Ir=25A...63A Kurzschlussschutz Isd=3...15 x Ir, Ii=15 x In Klemmenanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 120-127V AC 50/60Hz 2 Hilfsschalter HQ 1 Ausgelöst-Meldeschalter HQ Kompaktleistungsschalter 3VA2 mit ETU 3-er Reihe für Motorschutz.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
110 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25..63 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
189..945 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
945 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Rahmenklemme
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 651,76*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,19*
€ 847,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,76*
€ 775,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.