Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter f.Rd 6-10mm DLH KB 6.10KF18.22AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-62355355
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     223070
EAN/GTIN:
     4013364108738
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
leitungshalter dehn 10mm

Dachleitungshalter f.Rd 6-10mm DLH KB 6.10KF18.22AL

Dachleitungshalter für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen wie Fangleitungen oder Fangstangen auf Metalldächern. Ausführung für Klemmfalz-Dächer (z. B. RIB-ROOF Speed 500 Fa. Zambelli), mit Klemmbock. Bei der Verwendung von zwei für das entsprechende Dachprofil der geprüften Dachleitungshalter (Klemmen / Klemmbock) ist die Blitzstromtragfähigkeit mit 100 kA (10/350 µs) gegeben.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Schraubschelle
Leiterdurchmesser:
6..10 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
schraubbar
Spannbereich:
18..22 mm
Werkstoff des Halters:
Aluminium
Werkstoff des Trägers:
Aluminium
Länge des Trägers:
42 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
44 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Rundleiterhalter, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
169
1
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 4,20*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,9778*
€ 4,8778*
50
Frei Haus
ab € 4,0978*
€ 5,0178*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 4,13*
€ 5,06*
13 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,26*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,8778*
€ 5,80458
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,9778*
€ 4,73358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 243,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.