Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE9L-SY Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN 0157514/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KE9L-SY Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN 0157514/500
KE9L-SY Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN 0157514/500
Artikel-Nr.:
     3517A-62157508
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0157514/500
EAN/GTIN:
     4044774676388
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung

KE9L-SY Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN 0157514/500

Thermoleitung KE9L-SY Fe/CuNi LX 2x1,5 DIN 500 M
Thermoleitung
LX
DIN
PVC-PVC-S-PVC - rund
2X1.5
Anwendungsgebiete: Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement Legierungen
Im Umfeld der Temperaturmessung bzw Fertigungsprozesssteuerung in Verbindung mit einem Mantelthermoelement Die Isolierwerkstoffe sind entsprechend der maximalen Umgebungstemperatur am Anschlusskopf des Thermoelements auszuwählen
Ausgleichslegierungen (für RCB, SCB: Cu/CuNi) sind nicht identisch mit Thermoelement Legierungen
K- und KX-Version - Leiterlegierungen sind identisch mit Thermoelement LegierungenKCA Version: Ausgleichslegierungen (bei KCA: Fe/CuNi), nicht identisch mit Thermoelement Legierungen
Ermöglicht Temperaturmessung auch an Stellen, an denen keine kontaktlose Temperaturmessung möglich oder sinnvoll ist
Nutzen: Für detaillierte Informationen, siehe Anhang T8 und Datenblätter
Platzsparend und flexibel
Weitere Informationen:
Leiter-Material Leiter 1:
Eisen
Leiter-Material Leiter 2:
CuNi
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Anzahl der Thermo-Paare:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Bewehrung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.150,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 10,30178* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5.466,51*
€ 6.505,1469
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 5.407,53*
€ 6.434,9607
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5.249,58*
€ 6.247,0002
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5.179,43*
€ 6.163,5217
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5.150,89*
€ 6.129,5591
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.