Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-Präsenzmelder 180Grad,UP, FB PD-C 180i/16 UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand-Präsenzmelder 180Grad,UP, FB PD-C 180i/16 UC
Wand-Präsenzmelder 180Grad,UP, FB PD-C 180i/16 UC
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-61956395
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EP10427305
EAN/GTIN:
     4015120427305
Suchbegriffe:
Bewegungsmelder

Wand-Präsenzmelder 180Grad,UP, FB PD-C 180i/16 UC

Präsenzmelder mit 180° Erfassungsbereich für die Wandmontage. Reichweite von bis zu 16 m im Durchmesser für den Einsatz in Verbindung mit Gebäudeautomationssystemen. Betriebsspannung 12-36 V Gleich- oder Wechselspannung (AC/DC). Potentialfreier softwaregesteuerter Schaltausgang (Öffner/Schließer). Zu- und abschaltbare Detektionsanzeige. Geräuschloses Schalten bis max.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
ja
Zwangsabschaltung:
ja
Tierschneise:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,05*
€ 135,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,96*
€ 134,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,33*
€ 128,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,06*
€ 123,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,06*
€ 105,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055102
ab € 8,24*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10425509
ab € 19,21*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055133
ab € 9,50*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055126
ab € 9,22*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055270
ab € 9,76*
Zubehör
Esylux Deutschland
EM10055119
ab € 9,85*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 122,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.