Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3 Phasen Datenlogger Netz- und Leistungsa PQA820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3 Phasen Datenlogger Netz- und Leistungsa PQA820
3 Phasen Datenlogger Netz- und Leistungsa PQA820
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61450827
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009630
EAN/GTIN:
     8033772798747
Artikeldatenblatt

3 Phasen Datenlogger Netz- und Leistungsa PQA820

Der PQA820 ist ein Netzqualitätsanalysator zur einfachen und umfassenden Analyse der wichtigsten Parameter des elektrischen Systems inkl. Leistungsaufnahme und Energieverbrauch. Die Messung erfolgt über 4 Stromwandler und 4 Spannungseingänge. Dank dem innovativen Konzept kann das PQA820 mit Smartphones, Tablets und PDAs (iOS und/oder Android) verbunden werden und somit den Benutzer präzise in Echtzeit über alle Verbrauchswerte der zu messenden Anlage informieren.
Weitere Informationen:
Anzeige:
ohne
Anzahl der Spannungseingangskanäle:
4
Anzahl der Stromeingangskanäle:
4
Strommessung:
mit Stromzangen/Zangenadapter
Oberwellenmessung:
ja
Leistungsfaktor:
ja
Wirkleistung:
ja
Blindleistung:
ja
Scheinleistung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.740,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1009760
ab € 45,07*
Zubehör
HT Instruments
1005550
ab € 273,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.