| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61357146 Herst.-Nr.: 1746-P3 EAN/GTIN: 10662073521430 |
| |
|
| | |
| 1746-P3 NETZGERÄT 24VDC 3, 6A Weitere Informationen: | | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | 1. Ausgangsspannung: | 24 V | Max. Ausgangsstrom 1: | 0,87 A | Max. Ausgangsstrom 2: | 3,6 A | Bemessungsversorgungsspannung bei DC: | 19,2..19,19999999 V | Leistungsaufnahme: | 90 VA | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Tragschienenmontage möglich: | nein | Wandmontage möglich: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Stromversorgungsbaugruppe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.059,95* | € 1.179,72* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.068,72* | € 1.190,55* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.070,49* | € 1.190,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|