Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchpanel Cat.5e Hutschienenmontage FL-PP-RJ45-SCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchpanel Cat.5e Hutschienenmontage FL-PP-RJ45-SCC
Patchpanel Cat.5e Hutschienenmontage FL-PP-RJ45-SCC
Artikel-Nr.:
     3517A-61355257
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2901642
EAN/GTIN:
     4046356623384
Suchbegriffe:
Patchpanel
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter

Patchpanel Cat.5e Hutschienenmontage FL-PP-RJ45-SCC

Patch-Panel, eine RJ45-Buchse auf 8 Federkraft-Anschlussklemmen (1:1-Belegung), CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, Tragschienenadapter, IP20, Schirmkontaktierung zur Tragschiene über Jumper wählbar
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 40,493*
€ 45,673*
25 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 42,75*
€ 46,88*
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 44,74*
€ 49,24*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 38,46*
€ 49,57*
1
€ 5,95*
ab € 39,05*
€ 49,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,08*
€ 58,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,20*
€ 54,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2313931
ab € 110,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2313915
ab € 142,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2832250
ab € 16,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2891181
ab € 20,64*
Zubehör
Phoenix Contact
2891783
ab € 35,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2891880
ab € 44,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2891372
ab € 69,50*
Zubehör
Phoenix Contact
2891576
ab € 84,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1408360
ab € 22,57*
Zubehör
Phoenix Contact
1408365
ab € 25,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,33*
Zubehör
Phoenix Contact
2891686
ab € 30,03*
Zubehör
Phoenix Contact
2891369
ab € 60,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.