Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder 1,5qmm, männlich 09140082634


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder 1,5qmm, männlich 09140082634
Steckverbinder 1,5qmm, männlich 09140082634
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61253295
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140082634
EAN/GTIN:
     5713140020597
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Leistungsstecker

Steckverbinder 1,5qmm, männlich 09140082634

Han EE Modul, Einzelmodul, Han-Quick Lock Anschluss, Stift, Kontakte: 8, Leiterquerschnitt: 0,25...1,5 mm², Bemessungsstrom: 16 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
8
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
8
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
400 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 6,43*
€ 8,53*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 9,31*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 7,105*
€ 9,335*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,592*
€ 10,072*
7 Tage
42
1
€ 6,95*
ab € 7,6221*
€ 10,0721*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 9,335*
€ 11,10865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,995*
€ 10,70405
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,155*
€ 9,70445
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,655*
€ 9,10945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,105*
€ 8,45495
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 18,67* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 14 008 2734
ab € 6,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.