Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz mit Crimpanschluss 09140043041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz mit Crimpanschluss 09140043041
Stifteinsatz mit Crimpanschluss 09140043041
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61251116
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140043041
EAN/GTIN:
     5713140020139
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze

Stifteinsatz mit Crimpanschluss 09140043041

Han CC Protected Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 4, Leiterquerschnitt: 1,5...6 mm², Bemessungsstrom: 40 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Durchmesser des Steckkontaktes:
6 mm
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hdc-steckverbinder 4pin, crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 2,80*
€ 3,85*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 3,165*
€ 4,345*
5 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,2604*
€ 4,4704*
1 Tag
47
1
€ 6,40*
ab € 3,51368*
€ 4,79368*
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 4,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,345*
€ 5,17055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,295*
€ 5,11105
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,095*
€ 4,87305
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,905*
€ 4,64695
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,475*
€ 4,13525
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,165*
€ 3,76635
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,69* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 32 000 6105
ab € 0,90*
Zubehör
Harting
09 32 000 6108
ab € 0,9579*
Zubehör
Harting
09140000304
ab € 8,955*
Zubehör
Harting
09140060303
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.