Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenadapter B6 Stifteinsatz 710669


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemmenadapter B6 Stifteinsatz 710669
Klemmenadapter B6 Stifteinsatz 710669
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517A-61157337
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710669
EAN/GTIN:
     4015609028399
Suchbegriffe:
Klemmenadapter
Kontakteinsätze
walther kontakteinsätze

Klemmenadapter B6 Stifteinsatz 710669

WALTHER Klemmenadapter
der Baureihe B6
Stifteinsatz
mit Schutzleiter links
Anschlussquerschnitt 0,5-2,5qmm (20-14 AWG)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
6
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
500 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 22,24*
€ 29,82*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 22,70*
€ 30,57*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 24,76*
€ 33,08*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 24,66*
€ 33,09*
1
Frei Haus
ab € 25,85*
€ 34,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.