| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-60759303 Herst.-Nr.: GKA 133-78T100 W EAN/GTIN: 4013339795949 |
| |
|
| | |
| Gerätekanal-Außeneck GKA 133-78T100 W Gerätekanal-Außeneck 90°, aus bandverzinktem Stahl nach DIN EN 10346, Sichtflächen in RAL Farbton gemäß Herstellerkatalog elektrostatisch pulverbeschichtet, ohne Bodenlaschen für die Aufnahme der Trennstege, der Potentialausgleich erfolgt über die zwangsläufig kontaktierenden Stoßstellenverbinder GSTE.../GSTA..., bitte gesondert bestellen. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Weitere Informationen: | | Breite: | 133 mm | Tiefe: | 100 mm | Anzahl der Oberteile: | 1 | Oberteilbreite 1: | 78 mm | Oberteilbreite 2: | 38 mm | Oberteilbreite 3: | 0 mm | Symmetrisch: | ja | Ausführung: | Unterteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 111,26* | € 138,54* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,81* | € 139,14* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 114,52* | € 142,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 116,23* | € 144,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,96* | € 146,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|