Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter NIRO f. Blechdächer DLH DG 8 TD B8.5 V2A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60458262
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     223021
EAN/GTIN:
     4013364092808
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen

Dachleitungshalter NIRO f. Blechdächer DLH DG 8 TD B8.5 V2A

Dachleitungshalter für die Befestigung von zusätzlichen Fangeinrichtungen wie Fangleitungen auf Metalldächern. Ausführung für Trapez-Dächer zum Einhängen in die Befestigungsschrauben des Daches, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
Metalldach
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
Edelstahl (V2A)
Werkstoff des Trägers:
Edelstahl (V2A)
Länge des Trägers:
84 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, dachleitungshalter dehn, klemmschellen, leitungshalter 8mm, Rundleiterhalter, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
480
1
€ 6,90*
ab € 4,05*
€ 4,05*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 4,77*
14 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 4,09*
€ 4,93*
1
€ 5,95*
ab € 3,72*
€ 5,43*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,79*
€ 5,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.