Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter SPANNgrip Cu DLHSG8H20FG180.280CU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     3517A-60455931
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     206237
EAN/GTIN:
     4013364077300
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen

Dachleitungshalter SPANNgrip Cu DLHSG8H20FG180.280CU

Dachleitungshalter SPANNgrip zum Befestigen von Fangleitungen auf dem Firstziegel z. B. bei Ziegeldächer. Mit Befestigung durch NIRO-Zugfeder mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung, seitlich verstellbar.
Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiterdurchmesser:
8 mm
Anwendung:
First/Grat
Montageart:
spannbar
Spannbereich:
180..280 mm
Werkstoff des Halters:
Kupfer
Werkstoff des Trägers:
Kupfer
Länge des Trägers:
280 mm
Bauhöhe Leitungshalter:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, dachleitungshalter dehn, klemmschellen, leitungshalter 8mm, Rundleiterhalter, Dachhalter, Blitzableiter-Halterung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
225
1
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 6,30*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 6,20*
€ 7,69*
13 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 6,39*
€ 7,92*
26 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 6,58*
€ 8,17*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 5,96*
€ 8,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.