Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/02 12


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/02 12
Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/02 12
Artikel-Nr.:
     3517A-60359324
Hersteller:
     Dresselhaus
Herst.-Nr.:
     3366/000/02 12
EAN/GTIN:
     4001796615641
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
din 934

Sechskantmutter A2 DIN934 3366/000/02 12

Sechskantmuttern V2A DIN EN ISO 4032(ehem.DIN 934) KP 50 Stück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
12
Schlüsselweite:
19 mm
Gewindeart:
metrisch
Höhe:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Quadratmutter, Vierkantmutter, Schweißmutter, Sechskantmutter, Sicherungsmutter, Sperrzahnmutter, 6-kant-Mutter, Hutmutter, Mama, Mutter, Flanschmutter, Einschweißmutter, Blindmutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 7,455*
€ 10,505*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 9,21*
€ 12,80*
€ 3,90*
ab € 10,38*
€ 14,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,80*
€ 15,232
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,03*
€ 14,3157
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,07*
€ 13,1733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,21*
€ 10,9599
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.