Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G-Sicherungseinsatz T 800mA 5x20 Keramik 522.716


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
G-Sicherungseinsatz T 800mA 5x20 Keramik 522.716
G-Sicherungseinsatz T 800mA 5x20 Keramik 522.716
Artikel-Nr.:
     3517A-60355519
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     522.716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

G-Sicherungseinsatz T 800mA 5x20 Keramik 522.716

Nach EN 60127-2-5, Gllasrohr mit Löschmittel gefüllt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
5x20 mm
Bemessungsstrom:
0,8 A
Bemessungsspannung:
250 V
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
760
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,159*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1223*
€ 0,1713*
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,183*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1138*
€ 0,1848*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1396*
€ 0,1946*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1713*
€ 0,20385
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1583*
€ 0,18838
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1513*
€ 0,18005
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1433*
€ 0,17053
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,1223*
€ 0,14554
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ESKA Erich Schweizer
508.000
ab € 0,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.