Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlußkasten 2x3xNH00 99.2.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlußkasten 2x3xNH00 99.2.100
Hausanschlußkasten 2x3xNH00 99.2.100
Artikel-Nr.:
     3517A-60150100
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     99.2.100
EAN/GTIN:
     4260142196672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Sicherungsgehäuse

Hausanschlußkasten 2x3xNH00 99.2.100

Hausanschlußkasten 2x3xNH00 max. Zul.-Kabel 53mm, 2x Abg.-Kabel bis 35mm
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
160 A
Anzahl der Gruppen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Anbaumöglichkeit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, gsab elektrotechnik hausanschlußkasten, anschlusskasten, Sicherungsverteilerkasten, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 589,96*
€ 693,51*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 587,18*
€ 693,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 596,24*
€ 699,22*
Frei Haus
ab € 594,50*
€ 700,09*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,52*
€ 825,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 681,64*
€ 811,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,92*
€ 765,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,60*
€ 742,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 587,18*
€ 698,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.