Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschalter 415V 4-pol. 3VA1340-4GF42-0AA0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Produktbild Detailansicht
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-59453004
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3VA13404GF420AA0
EAN/GTIN:
     4042948816059
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
siemens i ia&dt et leistungsschalte...

Leistungsschalter 415V 4-pol. 3VA1340-4GF42-0AA0

Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 400 Schaltvermögenklasse S Icu=36kA @ 415V 4-polig, Anlagenschutz TM240, ATAM, In=400A Überlastschutz Ir=280A...400A Kurzschlussschutz Ii=5...10 x In N-Leiterschutz 100% Schraubenflachanschluss Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
36 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
280..400 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2000 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Hutschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leistungsschalter siemens, leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 928,91*
€ 1.044,76*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 934,95*
€ 1.045,30*
Frei Haus
ab € 944,94*
€ 1.054,86*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 941,80*
€ 1.057,99*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.203,31*
€ 1.329,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.044,76*
€ 1.243,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,79*
€ 1.229,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 993,77*
€ 1.182,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 966,68*
€ 1.150,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 928,91*
€ 1.105,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3VA93670LF10
ab € 35,63*
Zubehör
Siemens
3VA94840QD00
ab € 40,9075*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB13
ab € 18,57*
Zubehör
Siemens
3VA99880AB12
ab € 12,34*
Zubehör
Siemens
3VA93870SB30
ab € 19,96*
Zubehör
Siemens
3VA93640SB20
ab € 25,67*
Zubehör
Siemens
3VA93240KD10
ab € 238,44*
Zubehör
Siemens
3VA94800WB00
ab € 39,72*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA11
ab € 18,56*
Zubehör
Siemens
3VA99880AA12
ab € 12,39*
Zubehör
Siemens
3VA93680VF30
ab € 88,38*
Zubehör
Siemens
3VA93540KB05
ab € 54,69*
Zubehör
Siemens
3VA94810WF40
ab € 23,32*
Zubehör
Siemens
3VA94670HA20
ab € 389,39*
Zubehör
Siemens
3VA94040JC23
ab € 70,5025*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.