Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 2m K2793.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3517A-59098361
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K2793.2
EAN/GTIN:
     4049759011215
Suchbegriffe:
Crossover-Kabel
Crossoverkabel
Cat5
Kat5

Crossoverkabel Cat. 5e rot 2xRJ45 SFTP 2m K2793.2

Cat.5e Patchkabel zum Verbinden von Netzwerkkomponenten.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
rot
Knickschutztülle:
aufgesteckt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
rot
Weitere Suchbegriffe: kat5 2m, kat5, crossoverkabel rot, Patchkabel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 5,56*
€ 7,99*
6 Tage
53
1
€ 9,90*
ab € 5,63*
€ 8,07*
1
€ 4,90*
ab € 5,64*
€ 8,08*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 6,402*
€ 8,602*
5
Frei Haus
ab € 6,53*
€ 8,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,602*
€ 10,23638
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,292*
€ 9,86748
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,912*
€ 9,41528
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,402*
€ 7,61838
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 43,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.