Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keystone Modul Kat.6A geschirmt DN-93617


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Keystone Modul Kat.6A geschirmt DN-93617
Keystone Modul Kat.6A geschirmt DN-93617
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-59096336
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-93617
EAN/GTIN:
     4016032353539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Modulare Patchpanel
Snap-In Patchpanel
Patchpanel

Keystone Modul Kat.6A geschirmt DN-93617

CAT 6A Keystone Modul, geschirmt werkzeugfreie Montage Designfähig, geschirmt, werkzeugfrei und intelligentem Kabelmanager - Zugentlastung und Kabelfixierung mittels intelligentem Kabelmanager - 360° -Schirmkontaktierung - Für Feldkonfektion geeignet (werkzeugfreie Montage) - Designfähig - geeignet für Verteilerfeld- und Anschlussdosen-Montage - CAT 6A mit LSA-Schneidklemmen - Staubschutzkappe für RJ45-Buchse - GHMT zertifiziert - Unterstützte PoE-Standards: IEEE 802.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse (Jack)
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Geschirmt:
ja
Kategorie:
6A (IEC)
Anschlussart:
LSA
Spezialwerkzeug notwendig:
nein
Geeignet für Rundkabel:
ja
Geeignet für Flachkabel:
nein
Geeignet für Litzenleiter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
177
€ 2,90*
ab € 1,91*
€ 2,60*
€ 4,50*
ab € 1,93*
€ 2,61*
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,70*
€ 6,78*
ab € 2,03*
€ 2,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 2,09*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.