Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Wandmon. SLXELLED #EN10077609


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Wandmon. SLXELLED #EN10077609
LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Wandmon. SLXELLED #EN10077609
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-58857036
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10077609
EAN/GTIN:
     4015120077609
Suchbegriffe:
Fluchtwegleuchte
Notausgangsleuchte
Rettungslampe
Rettungsleuchte

LED-Notleuchte ws 3h, f.AP-/Wandmon. SLXELLED #EN10077609

Einzelbatterie-Notleuchte zur Rettungswegkennzeichnung mit 3 h Notlichtdauer für Erkennungsreichweite 14m gem. DIN EN 1838. Selbstüberwachung mit farbiger Statusanzeige. Manipulationssichere Funktionskontrolle durch Fernbedienung oder Magnet auslösbar. Betrieb wahlweise in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung möglich. Steckklemme mit Durchverdrahtungsfunktion.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegkennzeichnung
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Aufkleber
Art der Kennzeichnung:
einseitig
Mit Piktogramm:
ja
Überwachungseinrichtung:
automatischer Selbsttest
Schaltungsart:
Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung
Mit Fernschalteranschluss:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,32*
€ 70,61*
€ 5,95*
ab € 55,42*
€ 70,71*
Frei Haus
ab € 56,44*
€ 71,66*
3 Tage
5
€ 5,80*
ab € 58,32*
€ 73,90*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,46*
€ 76,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,61*
€ 84,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077104
ab € 26,36*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10078316
ab € 40,28*
Zubehör
Esylux Deutschland
EP10425356
ab € 97,22*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10017704
ab € 19,15*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077265
ab € 39,55*
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077135
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.