Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Hallenstrahler 4000K DALI SUN-245-840-D120CG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Hallenstrahler 4000K DALI SUN-245-840-D120CG
LED-Hallenstrahler 4000K DALI SUN-245-840-D120CG
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-58050266
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     18387
EAN/GTIN:
     4250611883875
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen

LED-Hallenstrahler 4000K DALI SUN-245-840-D120CG

Kompakter runder LED Highbay aus Aluminiumdruckguss, alternativlos niedriger Einschaltstrom von 5,5 A daher bis zu 12 Leuchten pro Stromkreis am 16 A B Leitungsschutzschalter, ballwurfsicher, ESG Abdeckung, gleichspannungstauglich, überspannungsfest bis 6 kV, aktiver Schutz vor Umgebungstemperaturen über 45 °C durch dynamische Absenkung der Leistungsaufnahme, Made in Europe.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Pendel
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 552,66*
€ 635,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 550,41*
€ 636,40*
Frei Haus
ab € 558,62*
€ 641,55*
€ 5,95*
ab € 613,31*
€ 696,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,89*
€ 756,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 607,35*
€ 722,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,69*
€ 688,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 563,65*
€ 670,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 552,66*
€ 657,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
abalight
18394
ab € 549,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.