Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Decken-/Wandleuchte 221039.962.1.79


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Decken-/Wandleuchte 221039.962.1.79
Decken-/Wandleuchte 221039.962.1.79
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-57156214
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     221039.962.1.79
EAN/GTIN:
     4010319572729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Außen-Deckenleuchte

Decken-/Wandleuchte 221039.962.1.79

Halterung Kunststoff weiß. Befestigung der Abdeckung durch Federsystem. Abdeckung Kunststoff (PMMA) opal. IP43 Deckenmontage, IP44 Wandmontage. Energieeffizienzklasse A, B
Weitere Informationen:
Höchste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:
A
Niedrigste Energieeffizienzklasse des austauschbaren Leuchtmittels:
B
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 58,64*
€ 64,71*
€ 4,00*
ab € 60,54*
€ 66,69*
Lager 3517
€ 4,95*
ab € 61,90*
€ 67,57*
€ 3,95*
ab € 63,82*
€ 69,25*
€ 4,95*
ab € 72,27*
€ 77,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,81*
€ 77,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,83*
€ 74,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RZB Leuchten
08-5145.012
ab € 21,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.