Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Komp.Leuchtstofflampe G23 200-240V/AC2900K 38672


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Komp.Leuchtstofflampe G23 200-240V/AC2900K 38672
LED-Komp.Leuchtstofflampe G23 200-240V/AC2900K 38672
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-57058222
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     38672
EAN/GTIN:
     4034451386723
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Energiesparlampe für KVG
Energiesparlampe G23
Energiesparlampe mit Stecksockel
Energiesparlampe Sockel G23

LED-Komp.Leuchtstofflampe G23 200-240V/AC2900K 38672

Diese LED Leuchte ist eine energieeffiziente und langlebige Alternative zu konventionellen Kompaktleuchtstofflampen. Bei nur wenigen Watt Stromaufnahme sorgen sie für ein sehr helles, angenehmes Licht. Im Gegensatz zu Energiesparlamp sind LED Leuchtmittel sehr umweltfreundlich. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A++ bis E
Nennspannung:
200..240 V
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
6 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
450 lm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 18,15*
€ 21,16*
Lager 3517
€ 4,99*
ab € 18,16*
€ 21,17*
Frei Haus
ab € 20,63*
€ 23,89*
€ 7,90*
ab € 22,90*
€ 26,35*
€ 4,95*
ab € 29,41*
€ 33,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,17*
€ 25,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.