| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-57050202 Herst.-Nr.: 31133 EAN/GTIN: 4034451311336 |
| | |
|
| | |
| LED-Röhrenlampe 40x176mm E27 85-265VAC4000K 31133 notstromgeeignetes Leuchtmittel, nicht für 24h-Betrieb geeignet, maximale Leuchtdauer beträgt 10-12 h/Tag, eine höhere Leuchtdauer kann zu einer Verkürzung der Lebenserwartung führen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | G | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Leistungsfaktor: | 0,8 | Nennspannung: | 85..265 V | Lampenleistung: | 10 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 800 lm | Lampenlichtausbeute: | 80 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, LED Röhre, LED Tube, Leds mit Schraubsockel, scharnberger+has. led röhre, led röhre, e27 sockel röhre, LED, LED-Lampe/Multi-LED, Leuchtmittel, Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 29,41* | € 40,02* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,39* | € 40,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,96* | € 40,82* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 31,87* | € 43,40* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,21* | € 50,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|