Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedervolthalogentrafo HTIDALI105/230240DIM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Niedervolthalogentrafo HTIDALI105/230240DIM
Niedervolthalogentrafo HTIDALI105/230240DIM
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56958044
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321420633
EAN/GTIN:
     4008321420633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe

Niedervolthalogentrafo HTIDALI105/230240DIM

Dimmbare elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: DALI-Trafo für Niedervolthalogenlampen. Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite. Kurzschlussschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel. Sekundärseitiges Schalten zwischen elektronischem Trafo und Lampe nicht zulässig. Energieeffizienz: = 91 % (gemäß ErP-Verordnung 2012/1194/EC).
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230..240 V
Ausgangsspannung:
11,6..11,4 V
Leistung:
35..105 W
Ohne Dimmfunktion:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmung DALI:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 52,15*
€ 52,15*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 40,87*
€ 55,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,55*
ab € 44,20*
€ 57,14*
1 Tag
12
1
€ 6,40*
ab € 46,44*
€ 59,55*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 47,95*
€ 61,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,76*
€ 73,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,55*
€ 66,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,69*
€ 63,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.