| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56951790 Herst.-Nr.: 53359 EAN/GTIN: 4034451533592 |
| |
|
| | |
| Elektronischer Trafo 33x22x118mm MP70 53359 Elektronischer Transformator MP60/ MP70, unabhängiger Transformator, IP40, Isolationsschutzklasse II. Lichtregulierung mit Phasenabschnittsdimmer (IGBT). Schutz gegen Netzüberspannung - auf der Sekundärzuleitung (Wiederherstellung automatisch). Klemmenabdeckung und Zugentlastungen. Zwei Ausgangsklemmen und eine Eingangsklemme. Ausgang 12V. Elektronischer Schutz gegen momentane Kurzschlüsse und Überlasten auf der Sekundärzuleitung (Wiederherstellung automatisch). Weitere Informationen: | | Art des Trafos: | elektronischer Trafo | Sicherheitstrafo: | ja | Eingangsspannung: | 230 V | Ausgangsspannung: | 12 V | Leistung: | 20..70 W | Ohne Dimmfunktion: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, Elektronik Transformator, Elektronik-Trafo, Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, scharnberger+has. trafo, elektronik transformator, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogentrafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 9,96* | € 14,38* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,97* | € 14,40* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,09* | € 14,58* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,59* | € 16,72* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 17,41* | € 24,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|