Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektronischer Trafo 124x37x27 mm T60 53350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Trafo 124x37x27 mm T60 53350
Elektronischer Trafo 124x37x27 mm T60 53350
Artikel-Nr.:
     3517A-56951781
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     53350
EAN/GTIN:
     4034451533509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Elektronik Transformator
Elektronik-Trafo

Elektronischer Trafo 124x37x27 mm T60 53350

Elektronischer Transformator, unabhängiger Transformator 60T, IP40, Isolationsschutzklasse II, Lichtregulierung mit Phasenabschnittsdimmer (IGBT), Schutz gegen Netzüberspannungen, thermische Progressivsicherung (NTC) gegen verlängerte Kurzschlüsse und Überlasten auf der Sekundärzuleitung (Wiederherstellung automatisch), Klemmenabdeckung und Zugentlastung.
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
12 V
Leistung:
20..60 W
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Dimmbar:
ja
Kurzschlusssicher:
ja
Mit Sekundär-Sicherungsautomat:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Elektroniktransformator, elektronischer Trafo, Halogen-Trafo, Halogen-Transformator, Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Netztrafo, Netztransformator, Sicherheitstrafo, Sicherheitstransformator, Trafo, Trafo für NV-Halogenlampe, Transformator, scharnberger+has. trafo, elektronik transformator, Halogen-Niedervolt-Transformator, Niedervolt-Trafo, NV-Trafo, Halogentrafo, Transformator für NV-Halogenlampe, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogen-Niedervolt-Trafo, Trafo für Niedervolt-Halogenlampe, Trafo für Halogenleuchte
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,50*
ab € 9,58*
€ 11,15*
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 11,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.