Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weihnachtskette 35flg klar außen 2009-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weihnachtskette 35flg klar außen 2009-000
Weihnachtskette 35flg klar außen 2009-000
Artikel-Nr.:
     3517A-56885749
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     2009-000
EAN/GTIN:
     7318302009007
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
Glühlampe E10

Weihnachtskette 35flg klar außen 2009-000

Baumkette mit Schaftkerzen, teilbarer Stecker, grünes Kabel
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Anzahl der Lichtpunkte:
35
Leuchtmittel:
Glühlampe
Ausführung:
Lichterkette
Mit Leuchtmittel:
ja
Farbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Anschlussleistung:
88 W
Batteriebetrieben:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,04*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 115,40*
€ 137,326
pro Stück
ab 20 Stück
€ 114,68*
€ 136,4692
pro Stück
ab 50 Stück
€ 109,71*
€ 130,5549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 106,04*
€ 126,1876
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konstsmide
1048-030
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.