Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56885696 Herst.-Nr.: 4050300006697 EAN/GTIN: 4050300006697 |
| |
|
| | |
| NV-Glühlampe 50W 12V G6,35 o.R 64610 HLX Produktvorteile: Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX). Unmittelbar verfügbares Licht (HLX). Produkteigenschaften: Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT© HLX©-Ausführung). HLX© Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 50 W | Lampenspannung: | 12 V | Sockel: | G6,35 | Anwendung: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe G6,35, Stiftsockellampe G6,35, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel G6,35, Sockel G6,35, halogen stiftsockellampe sockel g6.35 50 watt, halogen stiftsockellampe, halogen stiftsockellampe 50 w, Lampe für medizinische Anwendungen |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | 40 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 2,27* | € 3,03* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,91* | € 3,26* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 2,05* | € 3,34* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 2,21* | € 3,59* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 2,50* | € 4,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|