Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenlampe 10x44mm GY6,35 12V 35W sat. 42536


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517A-56853960
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42536
EAN/GTIN:
     4034451425361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GY6.35
Halogenlampe Sockel GY6.35
NV-Halogenlampe GY6,35
Stiftsockellampe GY6,35

Halogenlampe 10x44mm GY6,35 12V 35W sat. 42536

Ideal für den Einsatz in Halogenleuchten, wie z.B. Sternenhimmel, Möbeleinbauleuchten, Barlights, Projektoren etc. Bestens geeignet für den Eigenbau von Leuchten und Lichteffekten. Schaltzyklen: 8000, Farbwiedergabeindex (Ra): 100, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
G
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Nennstrom:
2917 mA
Lampenspannung:
12 V
Lampenleistung:
35 W
Lichtstrom:
570 lm
Sockel:
GY6,35
Farbtemperatur:
3000 K
Durchmesser:
10 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Leuchtmittel GY6,35, Sockel GY6,35, nv-halogenlampe gy6,35 35w, halogenlampe gy6 35, halogenlampe gy6.35 35 watt, Niedervolt-Halogenlampe ohne Reflektor, NV-Halogenglühlampe, Leuchtmittel, Lampe, Halogenlampe, Halogenglühlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 1,09*
€ 1,84*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,10*
€ 1,86*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,20*
€ 2,01*
€ 3,90*
ab € 1,23*
€ 2,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,24*
€ 2,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.