Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltrafo mit Schalter 8VA 230/8V ST303N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klingeltrafo mit Schalter 8VA 230/8V ST303N
Klingeltrafo mit Schalter 8VA 230/8V ST303N
Artikel-Nr.:
     3517A-56754248
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ST303N
EAN/GTIN:
     3250615703040
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter

Klingeltrafo mit Schalter 8VA 230/8V ST303N

Klingeltrafo 230V / 8V 8VA mit Ausschalter 2PLE
Weitere Informationen:
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärspannung 2:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
1 A
Sekundärstromstärke 2:
0,5 A
Max. Ausgangsleistung:
8 W
Max. Ausgangsstrom:
1000 A
Max. Verlustleistung:
1,5 W
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,87*
€ 41,38*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 36,30*
€ 43,09*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,29*
€ 44,23*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 37,30*
€ 44,24*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,73*
€ 45,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.