Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regensensor 24V WLA 331 0101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regensensor 24V WLA 331 0101
Regensensor 24V WLA 331 0101
Artikel-Nr.:
     3517A-56723071
Hersteller:
     WindowMaster
Herst.-Nr.:
     WLA 331 0101
EAN/GTIN:
     5706654001145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regenmelder
Regensensor
Wassermelder
Wassersensor

Regensensor 24V WLA 331 0101

Sensor kann direkt an die Steuereinheiten WUC 102, WUC 160 und an alle WSC 3XX / 4XX Zentralen (RWA-Steuereinheiten), sowie über das Sensor-Interface WLF 111 an die Steuereinheit WLC 100, angeschlossen werden. Versorgungsspannung: 18 - 35 V DC, Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Meldeart:
Wasser
Montageart:
Aufbau
Farbe:
sonstige
Höhe:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
55 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: regensensor windowmaster, regenmelder, Technikmelder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,13*
€ 249,15*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,04*
€ 250,76*
Frei Haus
ab € 208,34*
€ 256,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 214,64*
€ 263,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,15*
€ 296,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,42*
€ 292,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,25*
€ 277,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,60*
€ 267,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,13*
€ 240,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.