| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56659362 Herst.-Nr.: 2016481 EAN/GTIN: 4251317204148 |
| |
|
| | |
| Motorsteuereinheit 2 REG, 4 TE 2016481 Motorsteuereinheit (MSE) für die Ansteuerung von 2 Motoren über die Sonnenschutzzentrale. An die Motorsteuereinheit können gleichzeitig 2 Antriebe angeschlossen werden. Für die örtliche Bedienung ist pro Motorausgang auch ein separater Taster anschließbar. Die Motorsteuereinheit wird über getrennte Steuer- und Kraftschleifleitungen betrieben. Die Sicherheitskleinspannung wird in der Motorsteuereinheit selbst erzeugt. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 0,0016 A | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 207..253 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 0 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 50 Hz | Stromerfassungsmodul: | nein | Spannungserfassungsmodul: | nein | Art der Anschlusstechnik: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 114,76* | € 142,24* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 116,02* | € 143,33* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 129,33* | € 159,82* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 145,12* | € 177,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|