| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-56658670 Herst.-Nr.: 1002754 EAN/GTIN: 4251317201253 |
| |
|
| | |
| MSE Inside 2 AP 1002754 Motorsteuereinheit (AP) zur Ansteuerung von zwei Sonnenschutz- oder Fensterantrieben (24 V-Antrieb). Es findet eine direkte Ansteuerung von zwei 24 V- Sonnenschutzantrieben über eine Sonnenschutzzentrale und einen Taster vor Ort statt. Zudem kann man mehrere Motorsteuereinheiten zu einer Gruppe zusammenfassen und diese von einem Taster gemeinsam bedienen. Weitere Informationen: | | Bemessungsbetriebsstrom Ie: | 0,14 A | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 30 V | Bemessungsbetriebsfrequenz: | 0 Hz | Stromerfassungsmodul: | nein | Spannungserfassungsmodul: | nein | Art der Anschlusstechnik: | Schraubanschluss | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 100,88* | € 126,24* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 102,01* | € 126,81* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 113,34* | € 140,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 119,43* | € 148,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 143,16* | € 176,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|