Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse HAN 16B-GG-M25 19300161421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse HAN 16B-GG-M25 19300161421
Tüllengehäuse HAN 16B-GG-M25 19300161421
Artikel-Nr.:
     3517A-56533937
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19300161421
EAN/GTIN:
     5713140126374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Tüllengehäuse HAN 16B-GG-M25 19300161421

Tüllengehäuse, Baugröße: 16 B, niedrige Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, hdc-steckverbinder harting, leistungsstecker, leistungsstecker harting, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,21*
€ 9,82*
5 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,2168*
€ 9,8268*
1 Tag
15
€ 6,40*
ab € 7,77513*
€ 10,59513*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 7,81*
€ 10,64*
2 Tage
56
€ 5,80*
ab € 7,87*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,61*
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,45*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 8,0442*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 8,0542*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,66*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,93*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,4906*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 8,04*
Zubehör
Harting
09 38 006 2601
ab € 25,7965*
Zubehör
Harting
09300160301
ab € 9,5316*
Zubehör
Harting
19300161231
ab € 11,7617*
Zubehör
Harting
09330162601
ab € 7,41*
Zubehör
Harting
09320323001
ab € 13,1594*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,35*
Zubehör
Lapp Kabel
52103030+59000200
ab € 69,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.