Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplungsgehäuse 09200031750


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplungsgehäuse 09200031750
Kupplungsgehäuse 09200031750
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56533659
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200031750
EAN/GTIN:
     5713140038813
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker

Kupplungsgehäuse 09200031750

Kupplungsgehäuse, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Stahl, gerader Kabeleingang, 1x Pg 11, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Kupplungsgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
PG
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, Industriesteckverbindergehäuse, Steckverbinder-Gehäuse
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 5,63*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,36*
€ 6,09*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,4529*
€ 6,1729*
6 Tage
49
1
€ 6,95*
ab € 4,443*
€ 6,173*
2 Tage
33
1
€ 5,80*
ab € 4,51*
€ 6,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 5445
ab € 6,681*
Zubehör
Harting
09 20 003 5425
ab € 5,69*
Zubehör
Harting
09 00 000 5113
ab € 0,99*
Zubehör
Harting
09 20 003 5446
ab € 4,771*
Zubehör
Harting
09 12 005 3101
ab € 5,14*
Zubehör
Harting
09 12 007 3001
ab € 5,48*
Zubehör
Harting
09 12 007 3101
ab € 5,92*
Zubehör
Harting
09 20 003 2611
ab € 4,21*
Zubehör
Harting
09 20 003 2711
ab € 4,41*
Zubehör
Harting
09 20 004 2611
ab € 4,90*
Zubehör
Harting
09 20 004 2711
ab € 5,31*
Zubehör
Harting
09 21 007 3031
ab € 2,00*
Zubehör
Harting
09 36 008 3101
ab € 2,59*
Zubehör
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,711*
Zubehör
Harting
09 70 006 2616
ab € 3,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.