Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz 8+24p.+PE 09380323001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stifteinsatz 8+24p.+PE 09380323001
Stifteinsatz 8+24p.+PE 09380323001
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-56533315
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09380323001
EAN/GTIN:
     5713140056473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crimpstecker
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting

Stifteinsatz 8+24p.+PE 09380323001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polyamid (PA), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 16 A, Baugröße: 10 B, Kontakte: 32, Leiterquerschnitt: 0,5...4 mm² 0,14...2,5 mm² Signal
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
32
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
32
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
16 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, crimpstecker harting, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 14,81*
€ 19,87*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,82*
€ 19,99*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,00889*
€ 21,55889*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,16*
€ 21,75*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,3111*
€ 21,8411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 16 000 9903
ab € 0,2591*
Zubehör
Harting
09 33 000 6104
ab € 0,1379*
Zubehör
Harting
09 33 000 6105
ab € 0,1278*
Zubehör
Harting
09 33 000 6122
ab € 1,12*
Zubehör
Harting
09 33 000 6205
ab € 0,1693*
Zubehör
Harting
09 33 000 6220
ab € 0,1663*
Zubehör
Harting
09330009990
ab € 4,741*
Zubehör
Harting
09 33 000 611400
ab € 3,90*
Zubehör
Harting
09 33 000 6204
ab € 4,21*
Zubehör
Harting
09330009912
ab € 0,80*
Zubehör
Harting
09330009926
ab € 0,30*
Zubehör
Harting
09330009910
ab € 1,721*
Zubehör
Harting
09300101701
ab € 15,88*
Zubehör
Harting
09990000012
ab € 25,48*
Zubehör
Harting
09330006121
ab € 21,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.