Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BK-Verstärker 35dB 25dB Rückweg 0-65MHz KR 35 BKG-MR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BK-Verstärker 35dB 25dB Rückweg 0-65MHz KR 35 BKG-MR
BK-Verstärker 35dB 25dB Rückweg 0-65MHz KR 35 BKG-MR
Artikel-Nr.:
     3517A-56454278
Hersteller:
     Kreiling
Herst.-Nr.:
     11253
EAN/GTIN:
     4250157712530
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
BK-Hausverstärker
BK-Verstärker

BK-Verstärker 35dB 25dB Rückweg 0-65MHz KR 35 BKG-MR

BK Verstärker mit Gussgehäuse, Rückweg 0-65 MHz intergriert, Verstärkung Hin- und Rückweg, Meßbuchse für Ein- und Ausgang
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Netzteil:
eingebaut
Fernspeisbar:
nein
Entzerrer:
ja
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
aktiv
Frequenz Rückkanal:
5-65 MHz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,50*
ab € 59,65*
€ 64,40*
€ 4,95*
ab € 59,75*
€ 64,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,40*
€ 76,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.